CERALINE slibebånd med lærredsbagside til rørbåndsliber
CERALINE slibebånd til rørbåndsliber
SLIBEBÅND, LÆRRED KERAMISK K120 35X650MM
Varenr. 0673708012
EAN 4056807889528
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
Til slibning af rør, rørbøjninger og lukkede rørstrukturer, slibning af svejsesøm, fjernelse af anløbsfarve, fjernelse af rust og afskalning.
Ekstremt høj og meget hurtig materialefjernelse med køleslibning
Højtydende slibekorn og aktivt slibetoplag
Meget lang levetid og lavt kontakttryk
Højtydende keramisk slibekorn
Bemærk
- Arbejd kun med passende beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Anvendelsesområde
Til rustfrit stål, rust-, syre- og varmebestandigt stål (højlegeret), stål og aluminium
Bredde x længde | 35 mm x 650 mm |
Kornstørrelse | 120 |
Materiale for slibemiddel | Keramisk |
Bagmateriale | Net |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!