Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

CERALINE slibebånd med lærredsbagside til rørbåndsliber

CERALINE slibebånd til rørbåndsliber
SLIBEBÅND, LÆRRED KERAMISK K40 35X650MM

Varenr. 0673708004

EAN 4056807889498

Prisvisning for kunder efter login
CERALINE slibebånd med lærredsbagside til rørbåndsliber

Varenr. 0673708004

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til slibning af rør, rørbøjninger og lukkede rørstrukturer, slibning af svejsesøm, fjernelse af anløbsfarve, fjernelse af rust og afskalning.

Ekstremt høj og meget hurtig materialefjernelse med køleslibning


Højtydende slibekorn og aktivt slibetoplag



Meget lang levetid og lavt kontakttryk


Højtydende keramisk slibekorn

Bemærk
  • Arbejd kun med passende beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.

  • Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til rustfrit stål, rust-, syre- og varmebestandigt stål (højlegeret), stål og aluminium

Bredde x længde

35 mm x 650 mm

Kornstørrelse

40

Materiale for slibemiddel

Keramisk

Bagmateriale

Net

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
RBS 650-enhed til båndsliber

BÅNDSLIBER SÆT RBS650 16 DELE

Til slibning, finslibning, mattering, rengøring, polering, indledende slibning, fjernelse af rust og maling fra runde stænger, gelændere, rørbøjninger og rør fra 8 til 250 mm i diameter.