Slibebånd, CERALINE Til stationære kontaktslibemaskiner
CERALINE statisk slibebånd til kontaktslibn.
SLIBEBÅND 150X2000 K60 KERAMISK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget lang levetid og lavt kontakttryk
- Højtydende slibekorn og aktivt slibetoplag
- Arbejd kun med passende beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
- Uden jern, klor og svovl (≤0,1 %)
Til rustfrit stål, rust-, syre- og varmebestandigt stål (højlegeret), stål og aluminium.
Bredde x længde | 150 mm x 2000 mm |
Kornstørrelse | K60 |
Materiale for slibemiddel | Keramisk |
Bagmateriale | Y-polyester |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!