CLIP-O-FLEX®-holder Screenflex 200 Skærmbeslag med 200 mm bom
Holder til CLIP-O-FLEX-skinne Screenflex 200
COF SKÆRMHOLDER 200MM
Varenr. 1967700489
EAN 4061338027974
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
- Skærmmontering med fælles VESA 100-montering til fleksibel placering af en skærm
- Skærmstørrelse ca. 24 tommer eller 2,5 kg
- Sikkerhedslåsen sikrer et fast greb (ingen fig.)
- Bredt drejeområde takket være 2 led
- Vinkelindstilling: 0°/12,5°
Længde | 155 mm |
Bredde | 95 mm |
Højde | 110 mm |