CLIP-O-FLEX®-transportvogn
Transportvogn
COF RULLEVOGN 9 SKINNER 1495X1120X540
Varenr. 1967780182
EAN 4099619094230
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
Indeholder ni CLIP-O-FLEX-®-fastgørelsesskinner uden bakker
- Robust stålkonstruktion
- 200 kg total belastning
- Fire slidresistente gummihjul diam. 100 mm, hvoraf to er drejehjul, hvoraf det ene kan låses
Længde | 540 mm |
Bredde | 1120 mm |
Højde | 1495 mm |
Materiale | Pladestål |
Overflade | Pulverlakeret |
Farve | Hvid aluminium, Dyb sort |