COMBI diamantklinge til mørtel
Diamantskæreskive kombi t. murrilleskærer
DIAMANTKLINGE KOMBI TIL RILLEFRÆSER 24MM
Varenr. 5527961126
EAN 4056807593272
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tidsbesparelse på op til 50 %
Diamantskæreskivernes særlige udformning og geometri muliggør skæring og fræsning i en enkelt proces.
Beskyttelse mod underskæring, især når der arbejdes med særligt slibende materialer
Særlige beskyttelsessegmenter
Reduktion af støv og snavs
Samtidig skæring og fræsning samt hjælp fra murrilleskærer betyder, at støv og snavs suges ud af hele kærven under drift.
Ideel til 20 eller 25 mm tomme rør
Den lidt underdimensionerede klasse sørger for en vis grundlæggende fastspænding af det tomme rør (uden ekstra monteringsmateriale), hvilket letter arbejdet yderligere.
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit
- Separate større emnetværsnit i flere sektioner (svingsnit)
- Arbejd uden påføring af tryk – maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter - risiko for kvæstelser!
- Selvom værktøjet har et højt sikkerhedsniveau, skal du altid bære beskyttelsesbriller og egnet arbejdsbeklædning under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne
- Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sidelæns slibning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis slibeværktøjet opspændes forkert eller ikke bruges korrekt eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
Kalksandsten, porebeton, pimpsten, betonprodukter, beton, beton (let forstærket), velegnet til mursten med hulrum (Poroton osv.). I tilfælde af særligt hårde materialer skal den maksimale arbejdsdybde produceres i to trin.
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærehastighed (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Skærebredde | 24 |
Borehul | 22,23 mm |
Segmenthøjde | 10 mm |
Segmenttykkelse | 2,2 mm |
Antal segmenter | 36 STK |
Segmentforbindelse | Laser |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |