Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Circle hængelås

Hængelås, Circle
HÆNGELÅS MED KODE 70MM

Varenr. 0688904840

EAN 4062856008117

Prisvisning for kunder efter login
Circle hængelås

Varenr. 0688904840
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
Den lille bøjleåbning giver maksimal beskyttelse mod angreb
  • Individuel kombination af tal kan vælges frit

  • 10.000 forskellige lukninger mulige

  • Optimal korrosionsbeskyttelse

  • Låsning på den ene side
Bemærk

Den numeriske kode kan nemt ændres, når låsen er åben. Den nye kode kan indtastes efter en kvart omgang med uret af den åbning, der er placeret på bagsiden.

Målene kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Indendørs

Kabinetbredde (A)

71,4 mm

Antal talruller

4 STK

Hus, materiale

Rustfrit stål

Hængelåssjækkel, materiale

Hærdet stål

Spænde, overflade

Rustfrit stål FINISH

Clipsens overflade

Forkromet

Kabinettykkelse (B)

28 mm

Kabinethøjde (C)

45 mm

Sjækkeldiameter (D)

9 mm

Afstand for sjækkelhøjde (E)

14 mm

Afstand for sjækkelbredde (F)

24 mm

Egnet til

Værktøjskasse, Værktøjsvogn, Entreprenøranhænger, Anhænger, Stor affaldsbeholder, Låsebolt, Oliepåfyldningsstuds, Hasper

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger