Confirmatskrue 6-huls galvaniseret
S-krog i forzinket stål
CONFIRMAT SKRUE FZB NV4 7,0X50
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Galvaniseret stål, sekskant
Dæk bunden af skruen med en hætte.
Nominel diameter (d) | 7 mm |
Skaftdiameter (ds) | 7 mm |
Længde (l) | 50 mm |
Skaftlængde (l1) | 9,5 mm |
Hovedtype | Skruer med undersænket hoved 120 grader |
Hoveddiameter (dh) | 10 mm |
Hovedhøjde (k) | 0,8 mm |
Indvendig kærv | IH4 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevindformat | Enkelt gevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindlængde (lgd) | 40 mm |
Kernediameter | 4,8 mm |
Spidsens form | Flad |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Galvaniseret |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 45 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ |
Anvendelsesområde | Element |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!