Kølevæske R456a
Kølevæske R456a
KØLEMIDDEL R456A, 12KG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
R456a er designet som en direkte erstatning for R134a i køleanlæg. R456a er en problemfri overgang uden behov for ændringer i serviceprodukter som f.eks. olier, spormidler eller andre additiver.
En af de mest bemærkelsesværdige fordele ved R456a er dens evne til at reducere den globale opvarmningspotentiale (GWP) med over 50%, hvilket giver en mindre miljøbelastende løsning for fremtiden. Samtidig bevarer den samme effektivitet, endda op til 10% bedre køling, end R134a hvilket sikrer at køretøjets energiforbrug forbliver uændret.
Kølemiddel R456a er specielt designet som drop-in erstatning i kølesystemer og klimaanlæg der er godkendt til brug med R134a. Mængde der skal anvendes er den samme som den mængde R134a der anbefales af producenten til det pågældende køleanlæg.
Vægt for indhold | 12 kg |
Kemisk basis | Tetrafluorpropen |
Farve | Farveløs |
Lugt/duft | Svag lugt |
Giftig | Nej |
Eksplosiv | Ja |
Brandfarlig | Nej |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)