Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cylinderhoved med lige kærv DIN 84, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

DIN 84, stål 4.8, forzinket
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M3X16

Varenr. 00403 16

EAN 4024835983082

Prisvisning for kunder efter login
Cylinderhoved med lige kærv DIN 84, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 00403 16
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
DIN 84 er trukket tilbage og erstattet af ISO 1207. Der er begrænset lighed (nominel Ø

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M3

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter (dk )

5,5 mm

Hovedhøjde (k1)

2 mm

Standarder

DIN 84

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

4,8

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Rundhovedet skrue

Kærvtype

Slids

Indvendig kærv

Lige kærv

Gevindtype

M

Stigning

0,5 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Produktklasse

A

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Cylinderhovedskrue med lige kærv, sortiment 1350 dele i systemkuffert 4.4.1. DIN 84

M-SKRUE DIN84 FZB SORT. 1350STK

Forzinket stål, blåpassiveret (FZB), med slidser