Cylinderhoved med lige kærv DIN 84, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 84, stål 4.8, forzinket
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M4X20
Varenr. 00404 20
EAN 4011231996990
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 84 er trukket tilbage og erstattet af ISO 1207. Der er begrænset lighed (nominel Ø
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M4 |
Længde (l1) | 20 mm |
Hoveddiameter (dk ) | 7 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,6 mm |
Standarder | DIN 84 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 4,8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Rundhovedet skrue |
Kærvtype | Slids |
Indvendig kærv | Lige kærv |
Gevindtype | M |
Stigning | 0,7 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!