Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cylinderhoved med lige kærv DIN 84, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

DIN 84, stål 4.8, forzinket
M.SKRUE DIN84 4.8 CH FZB M5X16

Varenr. 00405 16

EAN 4011231065566

Prisvisning for kunder efter login
Cylinderhoved med lige kærv DIN 84, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 00405 16

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

DIN 84 er trukket tilbage og erstattet af ISO 1207. Der er begrænset lighed (nominel Ø

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M5

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter (dk )

8,5 mm

Hovedhøjde (k1)

3,3 mm

Standarder

DIN 84

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

4,8

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Rundhovedet skrue

Kærvtype

Slids

Indvendig kærv

Lige kærv

Gevindtype

M

Stigning

0,8 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Produktklasse

A

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Cylinderhovedskrue med lige kærv, sortiment 1350 dele i systemkuffert 4.4.1. DIN 84

M-SKRUE DIN84 FZB SORT. 1350STK

Forzinket stål, blåpassiveret (FZB), med slidser