Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 4762/DIN 912, stål 8.8, forzinket
BOLT ISO4762 8.8 CH IS4 FZB M5X10
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
- DIN 912 er blevet erstattet af international standard ISO 4762.
- Diameteren M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 og M100 og den nominelle længde 2 mm er ikke medtaget i ISO 4762. Disse diametre/længder leveres derfor fortsat mærket som DIN 912
Bemærk
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Der er nogle ligheder | Nominelt område ændret | Fingevind flyttet til ISO 12474.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M5 |
Længde (l1) | 10 mm |
Hoveddiameter (dk) | 8,5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 5 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | FIL |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Indvendig kærv (s1) | HS4 |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Delgevind |
Produktklasse | A |