Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 4762/DIN 912, stål 8.8, forzinket
BOLT ISO4762 8.8 CH IS4 FZB M5X130
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- DIN 912 er blevet erstattet af international standard ISO 4762.
- Diameteren M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 og M100 og den nominelle længde 2 mm er ikke medtaget i ISO 4762. Disse diametre/længder leveres derfor fortsat mærket som DIN 912
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Der er nogle ligheder | Nominelt område ændret | Fingevind flyttet til ISO 12474.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M5 |
Længde (l1) | 130 mm |
Hoveddiameter (dk) | 8.5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 5 mm |
Standarder | ISO LOVV_101 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | Trækstyrke min. 800 MPa |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | FIL |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Indvendig kærv (s1) | Indvendig sekskant 4 mm |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Produktklasse | A |
Datablad (0)