Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 4762/DIN 912, stål 8.8, forzinket
BOLT ISO4762 8.8 CH IS4 FZB M5X30

Varenr. 00845 30

EAN 4011231145954

Prisvisning for kunder efter login
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 00845 30
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
  • DIN 912 er blevet erstattet af international standard ISO 4762.

  • Diameteren M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 og M100 og den nominelle længde 2 mm er ikke medtaget i ISO 4762. Disse diametre/længder leveres derfor fortsat mærket som DIN 912
Bemærk

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Der er nogle ligheder | Nominelt område ændret | Fingevind flyttet til ISO 12474.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M5

Længde (l1)

30 mm

Hoveddiameter (dk)

8,5 mm

Hovedhøjde (k1)

5 mm

Standarder

ISO 4762

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8,8

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

FIL

Kærvtype

Sekskantet holder

Indvendig kærv (s1)

HS4

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Delgevind

Produktklasse

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger