Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant, lavt hoved DIN 6912, A4-070 rustfrit stål, ulegeret

DIN 6912 uleg. rustfrit stål, A4
BOLT DIN6912 A4/070 CHL IS4 M5X20

Varenr. 00995 20

EAN 4052703286836

Prisvisning for kunder efter login
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant, lavt hoved DIN 6912, A4-070 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 00995 20
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
På grund af deres hovedgeometri kan disse skruer kun udsættes for begrænsede belastninger, se DIN EN ISO 3506-1.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M5

Længde (l1)

20 mm

Hoveddiameter (dk)

8,5 mm

Hovedhøjde (k1)

3,5 mm

Standarder

DIN 6912

Materiale

Rustfrit stål A4

Egenskabsklasse

070

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Topskrue, lavt hoved

Kærvtype

Sekskantfatning med notkile

Indvendig kærv (s1)

HS4

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Delgevind

Produktklasse

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger