Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant med lavt hoved DIN 7984, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
SKRUE DIN7984 08.8 CHL IS2,5 FZB M4X12
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
På grund af deres hovedgeometri kan disse skruer kun udsættes for begrænsede belastninger, se DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M4 |
Længde (l1) | 12 mm |
Hoveddiameter (dk) | 7 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,8 mm |
Standarder | DIN 7984 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 08,8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosionsbeskyttelsesperiode (3) | 48 t. |
Hovedtype | Topskrue, lavt hoved |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Indvendig kærv (s1) | HS2.5 |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindlængde (metrisk gevind) (l2) | 12 mm |
Produktklasse | A |
Tilspændingsmoment 90 % trækstyrke (1) | 2,5 Nm |
Deraf følgende min./maks. forbelastningskraft (2) | 1,8-3,5 kN |
Skive med den hårdhed, der skal bruges | ≥ 200 HV |
Møtrik til brug med styrkeklasse | ≥ I8I |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!