Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant med metrisk gevind med fin stigning ISO 12474/DIN 912 stål 12.9, ulegeret

ISO 12474 / DIN 912, stål 12.9, fingevind
BOLT ISO12474 12.9 CH MF IS14 M16X1,5X70

Varenr. 008316570

EAN 4045727812396

Prisvisning for kunder efter login
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant med metrisk gevind med fin stigning ISO 12474/DIN 912 stål 12.9, ulegeret

Varenr. 008316570

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

DIN 912 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4762 og ISO 12474. Der er en vis lighed (nominelt område ændret | standardgevind defineret i ISO 4762, fingevind flyttet til ISO 12474).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (d1)

M16 x 1,5

Længde (l1)

70 mm

Hoveddiameter (dk)

24 mm

Hovedhøjde (k1)

16 mm

Standarder

ISO 12474

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

12,9

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

FIL

Kærvtype

Sekskantet holder

Indvendig kærv (s1)

HS14

Gevindtype

M

Stigning

1,5 mm

Gevindform

Fingevind

Gevinddesign

Delgevind

Produktklasse

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger