Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant med metrisk gevind med fin stigning ISO 12474/DIN 912 stål 8.8, ulegeret

ISO 12474 / DIN 912, stål 8.8, fingevind
BOLT ISO12474 8.8 CH IS8 BLK M10X1,25X30

Varenr. 008210530

EAN 4038898459439

Prisvisning for kunder efter login
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant med metrisk gevind med fin stigning ISO 12474/DIN 912 stål 8.8, ulegeret

Varenr. 008210530

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

DIN 912 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4762 og ISO 12474. Der er en vis lighed (nominelt område ændret | standardgevind defineret i ISO 4762, fingevind flyttet til ISO 12474).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (d1)

M10 x 1,25

Længde (l1)

30 mm

Hoveddiameter (dk)

16 mm

Hovedhøjde (k1)

10 mm

Standarder

ISO 12474

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

8,8

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

FIL

Kærvtype

Sekskantet holder

Indvendig kærv (s1)

HS8

Gevindtype

M

Stigning

1,25 mm

Gevindform

Fingevind

Gevinddesign

Delgevind

Produktklasse

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger