Cylinderstift, hærdet DIN 6325 stål, ulegeret
DIN 6325 stål, hærdet, ulegeret
CYLINDERSTIFT DIN6325 BLANK M6 6X22
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
Toleranceklasse m6, hærdet (hårdhed 60 +/-2 HRC)
Bemærk
DIN 6325 er trukket tilbage og erstattet af DIN EN ISO 8734 (ændringer i hvælvet form og højde, nominelle længder ændret i dele).
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 6 mm |
Længde (l1) | 22 mm |
Standarder | DIN 6325 |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
Design | Hærdet |
Rockwell-hårdhed, HRC | 60 HRC |
Toleranceklasse | m6 |
RoHS-kompatibel | Ja |