Cylinderstift med indvendigt gevind, hærdet ISO 8735, stål, ulegeret, type A, hærdet (med affasning og konus), tolerance m6
ISO 8735, m6, ulegeret stål, type A
CYLINDERSTIFT ISO8735 BLANK M6 16X100
Varenr. 5095516100
EAN 4053479458274
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
Nominel diameter, tolerance m6
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 16 mm |
Længde (l1) | 100 mm |
Forbindelsesgevind (d2) | M8 |
Gevindlængde (metrisk gevind) (t1) | 16 mm |
Huldybde (t2) | 25 mm |
Standarder | ISO 8735 |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
Design | Type A, fuldt hærdet |
Vickers-hårdhed, HV | 650 HV |
Toleranceklasse | m6 |
RoHS-kompatibel | Ja |