Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

D-D-H/R3R stolpebeslag

Stolpeholder, D-D-H/R3R
STOLPEHOLDER D-D-H/R3R 80.80.6MM

Varenr. 0681492003

EAN 4045727045190

Prisvisning for kunder efter login
D-D-H/R3R stolpebeslag

Varenr. 0681492003

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 6 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Robust, højdejusterbart stolpebeslag med ankerbolte og tapmontering. Velegnet til mellemkraftige konstruktioner med mørkt træ i tørre områder med ekstremt høje æstetiske krav.
  • Højdejusterbart stolpebeslag (min. 130 x 130 mm) med skjult tapmontering og dækbøsning til grundgevind til ekstremt høje æstetiske krav

  • Højdejusteringsområde 135 mm til 200 mm (også i monteret stand)

  • Gevind med dækbøsning giver et stilrent udseende

  • Mørk zink-jern-belægning med høj modstandsdygtighed over for ældning og vejr

  • Beslagmateriale: Stål S 235 JR i overensstemmelse med EN 10025-2:2005-04

  • Basismateriale: stål S195T i overensstemmelse med EN 10255:2007

  • Overflade: Zink-jern-belægning af høj kvalitet (R3R); lagtykkelse 8 μm

  • Anvendelsesklasse: Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2
Bemærk

ETA 13/0029 specifikationer skal overholdes.



Diameter på bolte må kun være maks. 1 mm mindre end huldiameteren.



De respektive grundlæggende betingelser for det valgte beslag skal overholdes.



Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.

Europæisk teknisk godkendelse ETA 13/0026

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fastgørelseselement til stolpebeslag til trækonstruktioner i indendørs områder med meget høje æstetiske krav

Instruktioner

Stolpebeslaget (min. 130 x 130 mm) er fastgjort til stolpebunden nedefra og forankret i jorden med 4 ASSY plus VG skruer med undersænket hoved med fræseribbe, 12 x 120 mm, med pynteskiver og 1 dyvelstift eller med 1 SB-fittingsæt, 10 mm i diameter.



Egnede fastgørelseselementer:


  • ASSY plus VG undersænket hoved med fræseribbe, 12 x 120 mm, med pynteskive

  • Dyvelstift d = 10 x 80 mm eller SB M10 fittings


Anbefalede dyvler (M12) til forankring i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Design

Til statiske formål

Form

Anker

Antal D 11 mm huller

1 STK

Antal D 13 mm huller

8 STK

Holder, plademål

80 x 80 x 6 mm

Længde af stolpesko (træ)

120 mm

Diameter for rullelag (træ)

24 mm

Basishøjde

135 mm

Min./maks. højde (H)

135-200 mm

Påkrævet ståldyvler

1 del, diameter 10 mm

Egnet til min. stangtværsnit

130 x 130 mm

Bundpladeformat

160 x 80 x 6 mm

Materiale

Stål

Materialebetegnelse for bærer

S 235 JR

Holdermaterialestandard

EN 10025-2:2005-04

Materialebetegnelse for fod

S195T

Base-materialestandard

EN 10255:2007

Overflade

Zink-jern, sort

Belægningstykkelse

8 µm

Anvendelsesklasse

1, 2

Antal stykker

2 STK

Vægt

1894 g

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sekskantet bolt med skaft SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmgalvaniseret, med møtrik ISO 4032

BOLT/MØ EN15048 8.8U NV16 FZV M10X130

Byggevare med CE-mærkning, mulighed for levering med 3.1-certifikat
x 50 stk.
Sekskantet bolt med skaft SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmgalvaniseret, med møtrik ISO 4032

BOLT/MØ EN15048 8.8U NV16 FZV M10X140

Byggevare med CE-mærkning, mulighed for levering med 3.1-certifikat
x 50 stk.
Sekskantet bolt med skaft SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmgalvaniseret, med møtrik ISO 4032

BOLT/MØ EN15048 8.8U NV16 FZV M10X160

Byggevare med CE-mærkning, mulighed for levering med 3.1-certifikat
x 50 stk.
Dyvelstifter

STÅLDYVEL FZB 10X140 MM

Fastgørelseselement mellem ståldele, såsom stolpebeslag med stiver og træbånd
x 100 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Metrisk ringgaffelnøgle med POWERDRIV®

RINGGAFFELNØGLE EKSTRA LANG 30MM

Ekstra lang form, ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj