Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

DIN 338 spiralbor HSCo DIN 338, type RN MAGMA

Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MAGMA
ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 10,0MM
ZEBRA

Varenr. 0626041000
EAN 4052712044434

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Præcisionsbor til rustfrit stål og andet stål, hvor der kan opstå en høj grad af varmeudvikling

Op til 9 gange længere levetid for værktøj sammenlignet med bor uden belægning og op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmebestandig op til 800 °C) og op til 50 % hurtigere skærehastighed end bor uden belægning


Speciel Magma-belægning med flere lag



Præcis punktboring uden centrering, selv på buede overflader


Optimeret borespids

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til stål og rustfrit stål

Egnet til maskintype

Bormaskiner
Skruemaskiner
Magnetboremaskine

Materiale, der skal bearbejdes

Stål
Rustfrit stål
Støbejern
Titanium
Speciallegeret

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Diameter (Ø)

10 mm

Længde (l1)

133 mm

Spånnotlængde (l2)

87 mm

Skafttype

Cylindrisk

Overflade

Magma, flerlagsbelægning

Skæremateriale

HSCo

Spidsens vinkel

130 grader

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem) ( )

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til fræseboremidte (punktsystem)

3 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Egnet til trækstyrke

1000 N/mm²

Undergruppe, materiale

Almindeligt byggestål
Ikke-legeret stål til hærdning
Legeret stål til hærdning
Nitridstål
Værktøjsstål
Højhastighedsstål
Støbejern
Sejt jern
Smedbart støbejern
Hvidt støbejern
Rustfrit stål, sulfateret
Rustfrit stål, austenitisk
Rustfrit stål, martensitisk
Titanium
Titaniumlegeringer
Speciallegeringer
Fjederstål
Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone)
Magnesiumlegeringer
Kobber, lavlegeret
Bronze, kortspånet
Bronze, langspånet
Messing, kortspånet
Messing, langspånet
Plast, duroplast
Plast, termoplast

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 5L

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
x 1 stk.
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder