DIN 338 spiralbor HSCo DIN 338, type RN MAGMA
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MAGMA
ZEBRA SPIRLBOR HSCO MAGMA Ø 4,0MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Op til 9 gange længere levetid for værktøj sammenlignet med bor uden belægning og op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmebestandig op til 800 °C) og op til 50 % hurtigere skærehastighed end bor uden belægning
Speciel Magma-belægning med flere lag
Præcis punktboring uden centrering, selv på buede overflader
Optimeret borespids
Til stål og rustfrit stål
Egnet til maskintype | Bormaskiner |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Diameter (Ø) | 4 mm |
Længde (l1) | 75 mm |
Spånnotlængde (l2) | 43 mm |
Skafttype | Cylindrisk |
Overflade | Magma, flerlagsbelægning |
Skæremateriale | HSCo |
Spidsens vinkel | 130 grader |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) ( ) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Egnet til fræseboremidte (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |
Egnet til trækstyrke | 1000 N/mm² |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!