DIN 338 spiralbor HSS type RN, valset
Spiralbor HSS DIN 338 type RN
SPIRALBOR HSS CYL. Ø5,0 MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Enestående brudstyrke
Spånfri fremstillingsproces
Ideelt til byggeplads- og montageopgaver uden høje præcisionskrav
Robust og holdbart design
Fremragende vedhæftning af kølesmøremidler og reduceret tendens til materialeaflejring
Forstøvet overflade
Borskaftets diam. på 13,0 mm er blevet reduceret til en diam. på 12,7 mm
Egnet til maskintype | Bormaskiner |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Kvalitet | Würth-Standard |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Diameter (Ø) | 5 mm |
Længde (l1) | 86 mm |
Spånnotlængde (l2) | 52 mm |
Skafttype | Cylindrisk |
Overflade | Fordampet |
Skæremateriale | HSS |
Spidsens vinkel | 118 grader |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) ( ) | 1 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Egnet til fræseboremidte (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Nej |
Egnet til trækstyrke | 850 N/mm² |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål |
Skæringsværdier | ||||||||||||
Til Ø 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | fra Ø 1,0 | fra Ø 2,0 | fra Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
Til Ø 3,15-5,0 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | fra Ø 3,15 | fra Ø 4,0 | fra Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
Til Ø 6,3-10,0 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | fra Ø 6,3 | fra Ø 8,0 | fra Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
Til diam. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | fra Ø 12,5 | fra Ø 16,0 | fra Ø 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
Nøgle |
vc = skærehastighed [m/min] |
f = tilførsel [mm/omdr.] |
n = omdrejningshastighed [o/min] |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!