Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Kundelogin
Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter


DOS-systemet er en intelligent løsning for dig, som kræver nem og præcis dosering uden dikkedarer. Den smarte drejelås/twist lock gør, at du nemt kan betjene tuberne med en enkelt hånd, og samtidig justere den doserede mængde, så den passer præcist til opgaven. Så undgår du overforbrug og spildte materialer. Med DOS slipper du også for indtørrede rester i tubens spids, da tuden automatisk tømmes ved lukning. Desuden leveres samtlige af vores DOS-produkter med sikkerhedsforsegling – din garanti for et ubrugt produkt.


DOS flangetætning

Til tætning af flanger og overflader med smalle fuger (maks. 0,3 mm). Til erstatning af faste pakninger. NSF-mærket.
Grøn, 50 g

DOS flangetætning

Til tætning af flanger og overflader med smalle fuger (maks. 0,5 mm). Til erstatning af faste pakninger. NSF-mærket.
Orange, 50 g

DOS rørtætningsmasse

Mellemstyrke. Til tætning af metalliske rørkoblinger og fittings med konisk/cylindrisk gevind. NSF-mærket.
Gul, 50 g

DOS rørtætningsmasse med PTFE

Lav styrke. Til tætning af metalliske rørkoblinger og fittings med konisk/cylindrisk gevind. NSF-mærket.
Hvid, 50 g

DOS skruesikring

Mellemstyrke. Kan fjernes med almindeligt værktøj. Også til brug på rustfrit stål og passiverede overflader. NSF-mærket.
Blå, 50 g

DOS skruesikring

Superfast. Særligt velegnet til skrueforbindelser, der udsættes for høje belastninger. NSF-mærket.
Grøn, 50 g

DOS sekundlim

Til sammenlimning af metal-, plast- og gummidele med/på hinanden på kun få sekunder. NSF-mærket.
Klar, 50 g

DOS hydraulisk tætning

Til forsegling af pneumatiske og hydrauliske skrueforbindelser under høje belastninger.
Violet, 50 g

DOS Lejesikring

Superfast. Til samling (med stor trækstyrke) af cylinderdele, der er udsat for store belastninger. NSF-mærket.
Grøn, 50 g

Skinne til 4 DOS-produkter

Det fulde overblik og brugsklare produkter, der hverken skal rystes eller klemmes.
Pladsbesparende skinne, som nemt monteres direkte på væggen.
B × H × L: 55,5 × 60 × 230 mm