DR Extreme BOA® S1P sikkerhedssko
Low Cut-sikkerhedssko, S1P DR Extreme Boa
DR EXTREME SIKKERHEDSSANDAL SORT STR 43
Varenr. M416210043
EAN 4065746679527
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget holdbar sikkerhedssandal med luftkanaler, der giver et godt fodmiljø. BOA® Fit System. Mellemsålen er fremstillet i to hårdhedsklasser, der giver optimal stødabsorbering og pronation.
Beskyttelsessandal med luftkanaler
- Meget holdbar, tekstureret mikrofiber, forstærkningsstof over tåkappen, ventilationskanaler
- Tekstilfor, slidstærkt og skridsikkert hælfor i mikrofiber
- Glasfibertåværn, tekstilsål med sømværn
- Skridsikker gummisål SRC, X-Treme Cushion, læstbredde 11, BOA-teknologi
- Certificering: S1P, ESD SRC, DGUV 112-191
Farve | Sort, Gul |
Størrelse | 43 |
Materiale for sko, øverste | Mikrofiber |
Sikkerhedskategori | S1P |
Standarder | ISO 20345, EN 61340-5-1 |
ISO | 20345 |
Fodbredde | 11 (standardbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Glasfiber |
Skostørrelse UK | 9 |
Skostørrelse EU | 43 |