DUO terminalrør Med plastkrave
DUO terminalrør
DUO-TERMI.RØR BLÅ 2X2,50/10MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Indgangstragt fremstillet af polypropylen
- Farvekodning ud fra DIN 46228 del 4
- Fremstillet i Tyskland
Til fine og meget fine ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6
![]() | |
Antal ledninger | 2 STK |
Ledningstværsnit | 2,5 mm² |
Farve | Blå |
Længde (l1) | 18,5 mm |
Bøsningslængde (l2) | 10 mm |
Bøsningens indvendige diameter (d1) | 2,8 mm |
Tykkelses for bøsningsvæg (s1) | 0,2 mm |
Indføringstragthøjde | 4,2 mm |
Indføringstragtbredde | 7,8 mm |
Vægtykkelse for indføringstragt (s2) | 0,3 mm |
Maks. temperaturmodstand | 105 °C |
Materiale | Kobber |
Overflade | Fortinnet |
Halogenfri | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!