DUO terminalrør Med plastkrave
DUO terminalrør
DUO-TERMI.RØR SORT 2X1,50/ 8MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Indgangstragt fremstillet af polypropylen
- Farvekodning ud fra DIN 46228 del 4
- Fremstillet i Tyskland
Til fine og meget fine ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6
![]() | |
Antal ledninger | 2 STK |
Ledningstværsnit | 1,5 mm² |
Farve | Sort |
Længde (l1) | 16 mm |
Bøsningslængde (l2) | 8 mm |
Bøsningens indvendige diameter (d1) | 2,2 mm |
Tykkelses for bøsningsvæg (s1) | 0,15 mm |
Indføringstragthøjde | 3,6 mm |
Indføringstragtbredde | 6,6 mm |
Vægtykkelse for indføringstragt (s2) | 0,3 mm |
Maks. temperaturmodstand | 105 °C |
Materiale | Kobber |
Overflade | Fortinnet |
Halogenfri | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!