Dåseholder til riffelpladeboks
Dåseholder til enkeltboks
DÅSEHOLDER 4RUM TRANSPORTKASSE
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Aftagelig og frit placerbar på bagpanelet
- Til op til 4 dåser med en diameter på op til 75 mm og en maksimal dåsehøjde på 220 mm
- Der kan monteres flere dåseholdere på bagpanelet
Bredde | 120 mm |
Længde | 345 mm |
Højde | 230 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.520 kg |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!