Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Deneb - vinkelbeslag

Vinkelbeslag, Deneb
FORSKYDNINGSVINKEL FZV 222X117X117X2

Varenr. 5390000300

EAN 4062856577354

Prisvisning for kunder efter login
Deneb - vinkelbeslag

Varenr. 5390000300

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Deneb tryk- og trækbeslaget er ideelt til at forbinde trækonstruktioner med beton- og træunderkonstruktioner
  • Høj stivhed takket være integrerede stivere og vulster

  • Høj variation i valget af fastgørelseselementer

  • Alsidige muligheder for skruebeslag er angivet i ETA-20/0773

  • Stor bæreevne
Godkendelser

CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-20/0773

Anvendelsesområde

CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-20/0773

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Krydslamineret træ (CLT)

  • Massivt og lamineret træ

  • Lamineret finertømmer (LVL)

  • Trærammekonstruktion

Bredde x højde x dybde

222 x 117 x 117 mm

Tykkelse

2 mm

Antal D 13 mm huller i underbjælke nJ/hovedbjælke nH

4 + 4 STK

Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH

35 + 35 STK

Godkendelse

ETA

Produktvægt (pr. vare)

778,000 g

Materiale

Stål

Overflade

Varmgalvaniseret

Vægt

800 g

Antal D 5 mm huller

70 STK

Antal D 7 mm huller

4 STK

Antal D 13 mm huller

8 STK

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
ASSY®plus VG 4 COMBI konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, sekskantet hoved

ASSY. COMBI RW40 NV17 FZB 12X160/138

Speciel fuldgevindsskrue med sekskantet hoved og forstærket underside af skaftet til metal/træ-forbindelser i trækonstruktioner med stor bæreevne, som kræver små kant- og skruespillerum, i indendørs tørre eller våde områder
x 50 stk.
ASSY® 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

ASSY 4 BESLAGSSKRUE PH RW20 FZB 5X50

Fuldgevindskrue med visuelt tiltalende panhoved med skaftforstærkning monteret på undersiden til fastgørelse af pladedele og metalforbindelser i træ på indendørs tørre eller våde områder
x 250 stk.
ASSY® 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

ASSY 4 BESLAGSSKRUE PH RW20 FZB 5X70

Fuldgevindskrue med visuelt tiltalende panhoved med skaftforstærkning monteret på undersiden til fastgørelse af pladedele og metalforbindelser i træ på indendørs tørre eller våde områder
x 250 stk.
Fix-anker W-FAZ/S

FIX - ANKER W-FAZ/S FZB M12X115

Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Stål, forzinket
x 25 stk.
Betonskrue med sekskantet hoved W-BS/S

BETONSKRUE W-BS/S FZB 12X110 NV 17

Højeste belastninger og effektiv montering. Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, forzinket stål
x 25 stk.