Diagnoseinterface LOOQER
Diagnoseinterface LOOQER international
LOOQER
Varenr. W072003000
EAN 4065746040204
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
LOOQER - en direkte forbindelse og support til fejlfinding.
- Trådløst diagnoseinterface med Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi og integreret ringformet LED-statusdisplay.
- Krogclipsen og sugekoppen sikrer ergonomisk arbejde.
- Den sorte boks muliggør mobil dataregistrering - uden behov for en passager.
Et kig ind i fremtiden for nye perspektiver
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi
Det mindste diagnoseinterface på markedet med en lang række funktioner og den nyeste avancerede teknologi
- Lille, praktisk, let, holdbar, velegnet til værksteder
- Brug efter behov, enten som en lille dongle eller tilsluttet via kabel (medfølger)
Sort boks
- Tilslut, start testkørsel
- Optag mobildata
- Evaluer senere
Inkluderet i leveringen:
- LOOQER diagnoseinterface
- Systemkuffert fremstillet af hård plast
- Aftagelig forlængerledning med lys
- Krogclips og sugekop
- USB-nøgle
- USB-C-kabel
- Lynvejledning
Bemærk
- Køretøjsdiagnose med det nye LOOQER-diagnoseinterface er kun muligt med en af de tre LOOQIT-softwarelicenser.
- Du kan finde de valgte licenser under "Påkrævet tilbehør".
Anvendelsesområde
Bildiagnose i forbindelse med motorkøretøjer
Vægt | 132 g |
Bredde | 51 mm |
Længde | 127 mm |
Højde | 28 mm |
Kabellængde | 1600 mm |
Min./maks. nominel spænding | 6 / 36 V |