Diamantfliseskærer WAC 90
Diamantfliseskærer WAC 90
FLISESKÆRE,EL 900MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lang levetid og nem vedligeholdelse
Materialer af høj kvalitet og robust design
Fleksible indstillingsmuligheder for skærehøjde og skærevinkel
med riflet fingerskrue og justeringsgreb
Nem at transportere
Robuste bærehåndtag for og bag, store hjul på bageste støttefødder
Til hurtig og ren skæring af fliser, marmor, keramik, granit, sandsten, mursten og andre lette byggematerialer
![]() | |
Indgangseffekt | 1500 W |
Maks. tomgangshastighed | 2800 o/min |
Maks. Skæreskivediameter | 250 mm |
Borehul | 25,4 mm |
Maks. skærelængde | 900 mm |
Maks. skæredybde | 50 mm |
Maks. geringsvinkel | 45 grader |
Bordlængde | 890 mm |
Bordbredde | 435 mm |
Lydtryksniveau | 80 dB |
Skivediameter | 250 mm |
Længde | 1230 mm |
Bredde | 450 mm |
Højde | 650 mm |
Maskinens vægt | 52 kg |
Kabellængde | 3 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)

CUTDISC-DIA-TILES-WETCUT-BR25,4-D250MM
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.