Diamantfræseskive, Longlife, til byggepladser
Diamantfræseskive Longlife
DIAMANTFUGEFRÆSER LONG LIFE Ø125X6MM
Varenr. 5526960126
EAN 4050382284303
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget effektiv
Det ekstra brede segment, som fås i forskellige tykkelser, så det passer perfekt til den aktuelle opgave, fjerner en stor mængde materiale i ét trin. Der kan hurtigt laves en åben fuge under renoveringsarbejde, og der kan laves en åbning med tilstrækkelig bredde under installationsarbejdet, så der kan trykkes et kabel ind.
For en præcis pasform
Fire forskellige segmenttykkelser (4,5-10 mm) gør det muligt at vælge den korrekte skive til den specifikke anvendelse, hvilket sikrer en meget effektiv drift.
Forlænget levetid
Over 20 % højere segmenter forlænger levetiden mærkbart sammenlignet med konventionelle diamantfræseskiver.
Optimal stabilitet
Fræsning stiller store krav til skivens stabilitet. Specielle påsvejsede segmenter i cementeret hårdmetal beskytter hovedklingen mod underskæring, hvilket sikrer effektiv forebyggelse mod for tidlig beskadigelse af segmenterne.
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit
- Skær store emner på tværs i flere sektioner ad gangen
- Arbejd uden påføring af tryk – maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter – risiko for kvæstelser!
- Selvom værktøjet har et højt sikkerhedsniveau, skal du altid bære beskyttelsesbriller og egnet arbejdsbeklædning under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne
- Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sidelæns slibning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
Til vinkelslibere
Til tør og våd skæring
Gammel beton, beton, slibende/frisk beton/porebeton, mørtel/gips, kalksandsten, mursten/blød klinker
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skærehastighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 1 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Segmenthøjde | 9 mm |
Segmenttykkelse | 6 mm |
Antal segmenter | 10 STK |
Segmentforbindelse | Laser |
Maks. omdrejningshastighed | 12200 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |