Diamantskæreskive til asfalt
Diamantskæreskive, asfalt, hånd/lamelsav
DIAMANTKLINGE ASFALT Ø600MM
Varenr. 0668751601
EAN 4048539445196
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
Diamond cutting disc developed for road construction
- Særlige beskyttelsessegmenter beskytter hovedklingen mod underskæring
Bemærk
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit
- Skær store emner på tværs i flere sektioner ad gangen
- Arbejd uden påføring af tryk - maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter - risiko for kvæstelser!
- Selvom værktøjet har et højt sikkerhedsniveau, skal du altid bære beskyttelsesbriller og egnet arbejdsbeklædning under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne
- Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sidelæns slibning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
Anvendelsesområde
- Til håndholdte fræsere og gulvsave
- Til tør og våd skæring
- Til asfalt, beton (slibende), frisk beton, mørtel, gips, cementmørtel, blød kalksandsten
Diameter (Ø) | 600 mm |
Borehul | 25,4 mm |
Segmenthøjde | 10 mm |
Segmenttykkelse | 4,5 mm |
Antal segmenter | 36 STK |
Segmentforbindelse | Laser |
Maks. omdrejningshastighed | 3200 o/min |
Maks. periferihastighed | 100 m/sek. |