Diamantskæreskive til byggepladser Longlife & Speed
Diamantskæreskive til byggepladser, LS
DIA.SKÆRESKIVE BYGGEPLADS L.S 25,4X450MM
ZEBRA

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Innovativt kaskadesegmentdesign med særligt fræsede udskæringer
Giver øget hastighed, forbedret fjernelse af skærestøv og mere effektiv køling
Effektiv skæreydelse
Takket være diamantindhold og forbedret bindingsfleksibilitet
Ekstremt lang levetid
Takket være 15 mm segmenthøjde
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved for lave periferihastigheder
- Hvis skæreydelsen forringes (indikeret ved kraftig gnistdannelse), skal skiven slibes igen ved at udføre flere skæringer i et slibende materiale, f.eks. sandsten
- Større emnetværsnit skal skæres i flere sektioner (svingende skæringer)
- Arbejd uden pres - selve elværktøjets vægt er tilstrækkeligt. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter. Risiko for personskade!
- Selv om værktøjet er sikkert, skal der altid bruges sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne
- Retningspilen på skiven skal svare til el-værktøjets omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sideslibning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Slibeværktøjer, der er fastspændt eller bruges forkert eller er beskadiget, er farlige og kan forårsage alvorlig personskade
- Gammel beton/beton, fritlagt tilslagsbeton, armeret beton, betonmursten, sammenlåsende brosten, betonrør, betonmursten og andre almindelige betonmaterialer
- Til tør og våd skæring
- Til brug på manuelle skæreskiver, bordrundsave og gulvsave
![]() | |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skærehastighed (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 450 mm |
Borehul | 25.4 mm |
Segmenthøjde | 15 mm |
Segmenttykkelse | 4 mm |
Antal segmenter | 36 STK |
Segmentforbindelse | Laser |
Maks. omdrejningshastighed | 4250 o/min |
Maks. periferihastighed | 100 m/s |
EN-standard | 13236 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)