Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Die holder EN 22568 Performance

Die holder EN 22568 Performance
KLUP TIL RUNDBAKKE 16X5

Varenr. 0659800000

EAN 4061975320643

Prisvisning for kunder efter login
Die holder EN 22568 Performance

Varenr. 0659800000
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
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

EN 22568

Materiale

Pressestøbt zink

Indvendig diameter x højde

16 x 5 mm

Længde

160 mm

Min./maks. gevindskæreområde, metrisk

1-2,6 mm

Min./maks. gevindskæreområde, metrisk, fint

1-2,6 mm

Min./maks. gevindskæringsområde Whitworth (W-gevind), britisk standard

1/6-3/32 tommer

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M3

Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
x 1 stk.
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M4

Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
x 1 stk.
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M5

Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
x 1 stk.
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M6

Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
x 1 stk.
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M8

Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
x 1 stk.
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M10

Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
x 1 stk.
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M12

Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
x 1 stk.
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M3

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 stk.
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M4

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 stk.
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M5

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 stk.
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M6

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 stk.
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M8

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 stk.
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M10

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 stk.
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M12

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 stk.
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M14

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 stk.
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M16

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 stk.
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M18

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 stk.
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M20

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 stk.
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

GEVINDBAKKE HSCO MULTI M24

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M2

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M10

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M12

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M14

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

BAKKE NR 1 SLEBNE M PM 16X2,0

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M18

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M20

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M22

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M24

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M2.5

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

BAKKE NR 1 SLEBNE M PM 3X0,5

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

BAKKE NR 1 SLEBNE M PM 4X0,7

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

BAKKE NR 1 SLEBNE M PM 5X0,8

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M6

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M7

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
x 1 stk.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind

GEVINDBAKKE HSS M8

Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder