Die holder EN 22568 Performance
Die holder EN 22568 Performance
KLUP TIL RUNDBAKKE 20X7
Varenr. 0659800200
EAN 4061975320667
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
Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Standarder | EN 22568 |
Materiale | Pressestøbt zink |
Indvendig diameter x højde | 20 x 7 mm |
Længde | 175 mm |
Min./maks. gevindskæreområde, metrisk | 4,5-6 mm |
Min./maks. gevindskæreområde, metrisk, fint | 4,5-6 mm |
Min./maks. gevindskæringsområde Whitworth (W-gevind), britisk standard | 3/16-1/4 tommer |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!