Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Diesel systemrens

Diesel Systemrens, Indsprøjtningsrens, WIC
DIESEL SYSTEMRENS 950 ML

Varenr. 0893742002

EAN 4065233034396

Prisvisning for kunder efter login
Diesel systemrens

Varenr. 0893742002
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
Hurtig og effektiv rens til alle dieselsystemer til brug i WIC 4000 Plus eller WIC 7000

Forlænger systemets levetid og ydeevne


  • Renser indsprøjtningssystemet hurtigt og nemt

  • Fjerner aflejringer i dyserne

  • Mindsker slid i brændstofpumpen

  • Eliminerer koldstartsproblemer og uregelmæssig tomgang


Mindsker udgifter og forurening


  • Forbedrer brændstoføkonomien, da forbruget reduceres

  • Forurener mindre, idet udstødnings- og partikeludslippet formindskes
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Diesel systemrens kan anvendes til alle indsprøjtningssystemer – både Common-Rail og pumpedysesystemer. Det renser og plejer indsprøjtningssystemet og eliminerer koldsstartsproblemer, uregelmæssig tomgang og dårlig ydeevne. Nedbringer høje værdier på udstødningsgassen.

Instruktioner

Brug produktet ufortyndet i WIC 4000 Plus eller WIC 7000. Påfyld 2-3 l Diesel systemrens og følg brugsvejledningen, som er vedlagt WIC-maskinen.

Indhold

950 ml

Farve

Gullig

Lugt/duft

Karakteristisk

Kemisk basis

Nafta

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

60 Måned/Måneder

Massefylde

0,865 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger