Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Diesel systemrens

Diesel Systemrens, Indsprøjtningsrens, WIC
Diesel Rens til EngineClean, 1 l

Varenr. 0893742001

Prisvisning for kunder efter login

Diesel systemrens

Varenr. 0893742001

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Hurtig og effektiv rens til alle dieselindsprøjtningssystemer til brug i WIC 4000 Plus eller WIC 7000

Forlænger systemets levetid og ydeevne


  • Renser indsprøjtningssystemet hurtigt og nemt

  • Fjerner aflejringer i dyserne

  • Mindsker slid i brændstofpumpen

  • Eliminerer koldstartsproblemer og uregelmæssig tomgang


Mindsker udgifter og forurening


  • Forbedrer brændstoføkonomien, da forbruget reduceres

  • Forurener mindre, idet udstødnings- og partikeludslippet formindskes

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Anvendelsesområde

Diesel systemrens kan anvendes til alle indsprøjtningssystemer – både Common-Rail og pumpedysesystemer. Det renser og plejer indsprøjtningssystemet og eliminerer koldsstartsproblemer, uregelmæssig tomgang og dårlig ydeevne. Nedbringer høje værdier på udstødningsgassen.

Instruktioner

Brug produktet ufortyndet i WIC 4000 Plus eller WIC 7000. Påfyld 2-3 l Diesel systemrens og følg brugsvejledningen, som er vedlagt WIC-maskinen.

Indhold

1 l

Farve

Gullig

Lugt/duft

Opløsningsmiddel-lignende

Kemisk basis

Nafta

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Tæthed

0,816 g/cm³

Min. flammepunkt

63 °C

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Renseenhed til brændstofsystem WIC 4000 PLUS

WIC 4000 PLUS

Højtydende renseenhed til brændstofsystem
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger