Display til kabelbånd
Hylde til kabelbindere
DISPLAY TIL KABELBÅND ANTRACIT
Varenr. 0957900765
EAN 4099618973567
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Holder til opbevaring af strips/kabelbånd
Praktisk og rummelig
- 7 rum med god plads
- Kan monteres på væg
Bredde | 105 mm |
Højde | 380 mm |
Dybde | 220 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret/almindelig |
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Antal stykker | 1 STK |
Bæreevne | 41 kg |