Display til kabelbånd
Hylde til kabelbindere
DISPLAY TIL KABELBÅND
Varenr.
0957900779
EAN 4015671408068
Dag-til-dag levering for varer på hovedlager
Bestil inden: 7 timer, 11 min., 2 sek.Online-shoppen holder aldrig lukket. Bestil før klokken 16.00 mandag-torsdag og før klokken 14.30 om fredagen og få leveret dine varer den efterfølgende hverdag. Weekend og helligdage undtaget – her pakkes varerne den førstkommende hverdag og leveres hverdagen efter.
Har du brug for dine varer her og nu? Bestil online og vælg afhentning i butik eller kontakt kundeservice på tlf. +45 79 32 31 70. Lægges bestillingen senest en time før butikkens lukketid, er det muligt at hente dine varer samme dag, forudsat, at varen er på lager i den pågældende butik. Weekend og helligdage undtaget.
Holder til opbevaring af strips/kabelbånd
Praktisk og rummelig
- 7 rum med god plads
- Kan monteres på væg
Bredde | 105 mm |
Højde | 380 mm |
Dybde | 220 mm |
Materiale | Stål |
Antal stykker | 1 STK |