Dækhætte til nummerpladeskruer
Skruehætte til nummerpladeskrue
HÆTTE T/NR. PLADESKRUE 5MM SORT
Varenr. 059010 6
EAN 4011231492829
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
- Materiale: Polyætylen med høj densitet
- Hætten trykkes på på samme måde som at trykke på en knap
- Supplerende og mere effektiv rustbeskyttelse til galvanisk behandling
- Modstandsdygtig over for vand, olie og syre
- Forhindrer kontaminering af skruehullerne og skader på grund af skarpkantede skruehoveder
![]() | |
Materiale | Plast |
RoHS-kompatibel | Ja |
Udvendig diameter (d1) | 11,5 mm |
Højde (h1) | 5 mm |
Farve | Sort |