Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dækhætte til nummerpladeskruer

Skruehætte til nummerpladeskrue
HÆTTE T/NR.PLADESKRUE 5MM BLÅ

Varenr. 0590102

EAN 4011231492867

Prisvisning for kunder efter login
Dækhætte til nummerpladeskruer

Varenr. 0590102

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Materiale: Polyætylen med høj densitet

  • Hætten trykkes på på samme måde som at trykke på en knap

  • Supplerende og mere effektiv rustbeskyttelse til galvanisk behandling

  • Modstandsdygtig over for vand, olie og syre

  • Forhindrer kontaminering af skruehullerne og skader på grund af skarpkantede skruehoveder
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Plast

RoHS-kompatibel

Ja

Udvendig diameter (d1)

11,5 mm

Højde (h1)

5 mm

Farve

Blå

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger