Dækhætte til skruer med hovedudskæring
Dækhætte til skruer m boret hul i hd
DÆKHÆTTE Ø12 RAL 9005 SORT
Varenr. 059012 6
EAN 4011231493031
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
Til afdækning af skruehoveder med borede huller i hovedet, f.eks. ASSY eller WÜPO skruer (d = 2,5 mm) og fix-ankre til metalramme (d = 3 mm).
![]() | |
Udvendig diameter (d1) | 12 mm |
Bunddiameter (d2) | 3 mm |
Materiale | PE - polyethylene |
Farve | Jet-sort RAL 9005 |
RoHS-kompatibel | Ja |