Dækhætte, type 2 Fire fødder, der konvergerer i midten
Dækhætte, type 2
AFDÆKNINGSCLIP 8X15,5 Ø18,7MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Omkostningsbesparende og tidsbesparende
Hurtig og let montage ved at trykke ind
Sidder sikkert i komponenten
Tilslutning af blik, karton, beklædninger og andre flade komponenter
Min./maks. borehulsdiameter | 8,4-8,62 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 2,7-6 mm |
Hoveddiameter | 18 mm |
Hovedhøjde | 2,5 mm |
Længde under hoved | 15,6 mm |
Materiale | Polyoxymethylen |
Farve | Sort |
Køretøjstype | Universal |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 1629279 |
Svarer til det originale reservedelsnummer 2 | 6725950 |