Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dækprop GPN 300 F

Blindprop, GPN 300 F, natur
BLINDPROP Ø28 NATUR

Varenr. 0598387211

EAN 4052712297946

Prisvisning for kunder efter login
Dækprop GPN 300 F

Varenr. 0598387211

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Velegnet til indvendige gevind og borehuller.

Fladhoveddesign. Sikker pasform takket være rundt skaft.



Når disse dækpropper vælges, henledes opmærksomheden på, at skaftdiameteren d3 skal være ca. 0,2-0,8 mm (afhængigt af nominelle mål) større end det hul, der beskyttes, eller kernediameteren på det gevind, der afdækkes.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d3)

23,6 mm

Udvendig diameter (d2)

28 mm

Maks. skaftdiameter (C)

23,6 mm

Indføringsdybde (h1)

9 mm

Højde (M)

12 mm

Anden standard

GPN 300 F

Materiale

LDPE - Low Density Polyethylen

Farve

Naturlig

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 60 °C

Maks. kortvarig temperaturmodstand

80 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger