Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Kundelogin
Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

3105-B1:/content/teaser/2019/Daekskifte/katalogside_topbaanner.jpg

Dækskiftesæsonen er ofte en travl tid på værkstederne, og derfor er det vigtigt at have det rette udstyr og værktøj lige ved hånden, så du nemt og effektivt løser dækskifteopgaverne og hjælper din kunde videre. Würth har alt hvad du har brug for til løsning af alle typer dæk- og hjulopgaver. Herunder kan du se et udvalg af forbrugsmaterialer og værktøj samt blive inspireret af filmen om Hunters effektive dækmaskine i videoen. Vi vejleder dig gerne i valg af det tungere udstyr indenfor dæk- og afbalancering, så kontakt os på 79323232.


Dækmonteringspasta, hvid

Montagepasta til problemfri montage af lastbil-, bil- og motorcykeldæk

Dækmonteringspasta, sort

Montagepasta til problemfri montage af lastbil-, bil- og motorcykeldæk

Specialcement BL

Til koldvulkanisering fra +18 °C samt til varmvulkanisering op til +150 °C

Specialcement BL

Til koldvulkanisering fra +18 °C samt til varmvulkanisering op til +150 °C

Vulkaniseringsvæske

Skaber en selvvulkaniserende forbindelse, som genopretter styrken i dækket eller slangen efter reparation

1/2" krafttop sortiment

4 dele. Sekskant, metrisk, kort, dyb indvendig sekskant til f.eks. hjulbolte. Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere

1/2" krafttop indv. Torx, lang

Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere. Firkantet iht. DIN 3121.

1/2" krafttop indv. Torx, kort

Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere. Firkantet iht. DIN 3121.

Momentstav

1/2" firkant til brug på slagnøgle ved spænding af hjul o.lign.

Momentnøgle

Med firkantet gennemstiksdrev og fint fortandet skraldehoved. Nøjagtighed på ±3 % fra den indstillede værdi i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789:2003. Enkel og præcis justering ved at dreje håndtaget

Markørkridt

Kridtpenne i forskellige farver til markering på dæk.

1/2" spiraltoppesæt

Til udtrækning af skruer med runde drejede hoveder.

Dækjern til Alufælge

Højglansforzinket chrom-vanadium stål. Til leymetalfælge.

Dækjern

Chrom-vanadium. Med plastskinne.

Plastskinne til dækjern

Plastskinne til dækjern, tilbehør til 0695 326 436

1/2" fleksiskralde

Med teleskophåndtag, som kan udvides til 430 mm. Fleksibelt roterbart spændehoved med låsemekanisme. 72 tænder med en roterende vinkel på 5 grader

Digital dæktrykmåler

Robust metaludførelse med gummikap og præcisionsskala. 40 cm gummislange med knækfjeder og dobbelt pimpenippel. Godkendt til fartskriverkontrol)

Dæktrykmåler med ur

Robust og funktionel dæktrykspumpe, godkendt til fartskriverkontrol. Min./maks.: 0,5 - 12 bar Slangelængde med clip-on: 530 mm EEC godkendt

Dæktrykmåler

Pålidelig og præcis trykføler overfører værdierne til display på 0,2 sek. Kompakt og stødfast design beskytter digital LCD-skærm og trykføler. Fleksibel og hurtig tilslutning via 8 m slange med quick-release nippel.

Digital dæktrykmåler

Digital dæktryksmåler med let aflæseligt LCD-display. Med 4 enhedsindstillinger, 1,5 m slange og lysfunktion.

Mønsterdybdemåler

Messing med vernierskala 1/10 mm

Skruetrækker og aftrækker

Monteringsværktøj til fælgventiler på biler og lastbiler

Ventilnøgle

Universalnøgle til hætter og kegler

Monteringsnøgle

Monteringsnøgle til fælge og slangeløse ventiler

Monteringsnøgle

Monteringsnøgle til fælge og slangeløse ventiler

1/2" slagnøgle, trykluft DSS Premium Power

Slagnøgle af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet, en ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber.

3/4" slagnøgle, trykluft DSS Premium P Master

Kraftfuld trykluftslagnøgle med dobbelt slagværk

Dækreparationssystem Pneusil

Paddehatteformet reparationsenhed, som er velegnet til radiale og diagonale dæk med eller uden rør (rørløse)

Stålklæbevægt

Universal klæbevægt til letmetalfælge, pulverlakeret sort

Stålklæbevægt

Universal klæbevægt på rulle, pulverlakeret grå

Zinkklæbevægt

Selvklæbende zinkvægt til afskæring

Stålklæbevægt

Selvklæbende stålvægt til afskæring

Afbalanceringsvægt

Blyafbalanceringsvægt til lastbiler

Balancevægttang

Med skæreanordning og hjulkapselløfter samt platbelagt håndtag