Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dækskifter Hunter TCX 565

Dækskifter TCX565
TCX565 DÆKSKIFTER M. BPS HJÆLPEARM/MATCH

Varenr. W340700565
EAN 4046777149296

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med automatisk svingarmstårn og standard hoved til dækjern

Flere funktioner


  • Automatisk svingarm, der sparer plads ved at svinge til siden i stedet for bagover

  • Med standard hoved til dækjern

  • Selvcentrerende kløer med luft

  • Med chokfyldesystem

  • BPS-multifunktions hjælpearm venstre monteret

  • To hastigheder


God arbejdsstilling


  • Ergonomisk højdejusterbart monteringsbord, der også håndterer oversize hjul


Hurtig service


  • Den automatisk svingarm kan låses til indstillede hjuldiameter og bredde for tidsbesparende servicering af identiske hjulstørrelser


Pladsbesparende


  • Svingarmen bruger mindre plads end dækskiftermaskiner med vippetårn


Udvidelsesmuligheder


  • Kan ombygges til multimaskine ved hjælp af QX-system med udskifteligt hovedsæt. Her kan der skiftes mellem standard hoved og dækjernfri monteringshoved med dækløftefinger

  • Kan kombineres med hjulløfter for at undgå tunge løft
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til Runflat og andre svære dæktyper.

Min./maks. fælgdiameter

12-28 tommer

Maks. fælgbredde

432 mm

Produktvægt (pr. vare)

479 kg

Sideskovl til løsning af vulst

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hjulløfter

HJULLØFTER F. TCX 550/575

Til Hunter dækskiftermaskine TCX 550 og 575
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Reservedele til dette produkt:
Fjeder til dækskifter

RP11-4-403791 SAKSEFJEDER 550/575

x 1 stk.
Rem Hunter

RP11-3-01576 V-REM 550/575 J6-914

x 1 stk.
Plast for hoved Hunter

RP11-8-11400293 PLAST FOR HOVED 575

x 1 stk.
Monteringshoved Hunter

RP11-8314813 HOVED AF PLAST 550

Plast hoved til Maverick
x 1 stk.
Plastbeskytter for aftrækker Hunter

RP11-5-490223 PLAST V.AFTRYKKER SÆT 4STK

x 1 stk.
Luftslange til luftpåfyldning

RP11-4-400206A LUFTSLANGE 550/575

Til Hunter dækskiftermaskine TCX 550 og 575
x 1 stk.
Plast for hoved Hunter

RP11-8-11400096 PLAST FOR HOVED 550

x 1 stk.
Plastbeskytter for klør Hunter

RP11-8-11100358 PLAST TIL KLØR 550 8 STK

x 1 stk.
Aftrykkerhjul for dækskifter

RP11-5-490976 AFTRYKKERHJUL 550/575

Reservedel til dækskifter
x 1 stk.
Aftrykkerplade

RP11-4-401740 AFTRYKKER PLADE SIDE 550

x 1 stk.
Aflangt plast til monteringshoved

RP11-8-11400325 PLAST F.HOVED 575 V. 3

Til Würth dækskiftermaskiner
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger