Dækskifter Hunter TCX 70
Dækskifter TCX70
TCX70-21U DÆKSKIFTER LEVERLESS/CENTERM.
Varenr.
W340700070
EAN 4056807754734
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
En kombination af traditionelle designelementer med avanceret styringsfunktion til at betjene alt fra simple stålfælge til udfordrende lav profildæk på store fælge.
Funktioner
- Centeropspænd, så du undgår clamping
- Leverless (dækjernsfri)
- Elektronisk positionsring af hjulet med teleskopisk chassis
- Simpel kontrolpanel med tre trykknapper og memoryfunktion
- Chokfyldesystem
- Integreret pulspumper og dæktryksmåler
- Monterings- og afmonteringsruller følger automatisk fælgprofilen
- Trinløs variabel hastighed
Arbejdsmiljø
- Kan kombineres med hjulløfter for at undgå tunge løft
Min./maks. fælgdiameter | 12-30 tommer |
Maks. fælgbredde | 381 mm |
Sideskovl til løsning af vulst | Nej |
Hjulløft | 0 - ikke relevant |
Setup-længde | 1675 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!